Високи защитни обувки KITE S3 SRC

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки KITE S3 SRC по БДС EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, неметална вложка и водоотблъскваща горна част от набук.

 

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Високите защитни обувки KITE S3 SRC са предназначени за професионална работа при риск от удар, пробождане, хлъзгане и проникване на вода през горната част. Изработени са от омаслен водоотблъскващ набук, допълнен с устойчиви на износване кожени елементи. Неметалното и немагнитно композитно бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата текстилна вложка „0“ Perforation осигурява защита срещу пробождане и е изпитана с пирон Ø 4,5 mm. Дишащата подплата BI-FRESH PLUS подпомага циркулацията на въздуха, а анатомичната и антистатична стелка TOP BASIC от перфорирана EVA пяна и дишащ текстил допринася за комфорта при продължително носене. Двукомпонентната PU подметка BI-GRIP съчетава лекота, стабилност и устойчивост на хлъзгане.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2011
Клас на защита: S3 SRC

  • SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
  • SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.

Подходящи за:

  • тежка промишленост;
  • строителство;
  • селско стопанство;
  • дървообработваща промишленост;
  • занаятчийски и монтажни дейности;
  • работа върху хлъзгави или неравни повърхности;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Високите защитни обувки KITE S3 SRC са предназначени за професионална работа при риск от удар, пробождане, хлъзгане и проникване на вода през горната част. Изработени са от омаслен водоотблъскващ набук, допълнен с устойчиви на износване кожени елементи. Неметалното и немагнитно композитно бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата текстилна вложка „0“ Perforation осигурява защита срещу пробождане и е изпитана с пирон Ø 4,5 mm. Дишащата подплата BI-FRESH PLUS подпомага циркулацията на въздуха, а анатомичната и антистатична стелка TOP BASIC от перфорирана EVA пяна и дишащ текстил допринася за комфорта при продължително носене. Двукомпонентната PU подметка BI-GRIP съчетава лекота, стабилност и устойчивост на хлъзгане.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2011
Клас на защита: S3 SRC

  • SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
  • SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.

Подходящи за:

  • тежка промишленост;
  • строителство;
  • селско стопанство;
  • дървообработваща промишленост;
  • занаятчийски и монтажни дейности;
  • работа върху хлъзгави или неравни повърхности;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаВисока
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2011
БомбеКомпозитнo
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалНабук
Степен на защитаS3
Тегло за размер 42610 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаНе
БрандBICAP