Varifix Ставна връзка за шина 41_41

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • За закрепване на тръбопроводи, въздуховоди или електрически кабелни канали към наклонени тавани
  • Дебелина: 4 мм
  • Дължина 2: 146 мм
  • Дебелина на профила: 4 мм
  • Дължина на профила: 135 мм
  • Диаметър на отвора: 13 мм
  • Разстояние между отворите: 35 мм
  • Покритие: Поцинковано
  • Материал: Стомана
  • Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии
Допълнителна информация
Арт. номер: 0862005173
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Променлив ъгъл
  • За по-дълги рамена на конзолата с укрепваща щанга
  • Нашите продукти, сертифицирани по Cradle to Cradle Certified®, са ресурсоспестяващи и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в материалите на крайния продукт. Акцентът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.
  • Променлив ъгъл
  • За по-дълги рамена на конзолата с укрепваща щанга
  • Нашите продукти, сертифицирани по Cradle to Cradle Certified®, са ресурсоспестяващи и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в материалите на крайния продукт. Акцентът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.
Продуктови спецификации
Подходящ за монтажна релса41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 44 мм, 41 x 62 мм
Ширина38.0 мм
Дължина128 мм
Ширина на профила42.0 мм