Varifix Ставна връзка за шина
- За закрепване на тръбопроводи, въздуховоди или електрически кабелни канали към наклонени тавани
- Дебелина: 4 мм
- Дължина 2: 146 мм
- Дебелина на профила: 4 мм
- Дължина на профила: 135 мм
- Диаметър на отвора: 13 мм
- Разстояние между отворите: 35 мм
- Покритие: Поцинковано
- Материал: Стомана
- Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии
- Променлив ъгъл
- За по-дълги рамена на конзолата с укрепваща щанга
- Нашите продукти, сертифицирани по Cradle to Cradle Certified®, са ресурсоспестяващи и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в материалите на крайния продукт. Акцентът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.
Доставка от 1-3 работни дни. Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct