Varifix Челен проф-41-QUER

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дължина на държачната плоча: 120 мм
Ширина на държачната плоча: 40 мм
Разстояние между отворите на стенния монтаж: 75 мм
Дължина на удължения отвор: 20 мм
Материал: Стомана
Повърхност: Поцинкована
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862005145
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящ за монтажна релса41 x 22 мм, 41 x 41 мм, 41 x 62 мм, 41 x 44 мм
Дебелина на държача на плочата8 мм
Разстояние между отворите 255 мм
Ширина на удължения отвор13 мм