Varifix Челен профил

Дължина на държачната плоча: 120 мм
Ширина на държачната плоча: 40 мм
Разстояние между отворите на стенния монтаж: 75 мм
Дължина на удължения отвор: 20 мм
Материал: Стомана
Повърхност: Поцинкована
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Възможни 2 разновидности
Покажи всички

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
product.details.associated.products.loading.text

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.