Sorry - this product is no longer available

Ударна бормашина EDI13-K CLASSIC

161,67 лв. с ДДС
82,66 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощна и компактна ударна бормашина с мощност 650 W с метален бързозатягащ патронник до 13мм и допълнителна ръкохватка. Два режима на работа - пробиване и ударно пробиване. Ергономичен дизайн с покритие от TPU против приплъзване. Електрически ключ с регулатор на оборотите и заключване за продължителна работа. Допълнителна ръкохватка с TPU покритие за по-добра опора при работа.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717001011
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Окомплектовка

  1. Пластмасов куфар
  2. Допълнителна ръкохватка
  3. Дълбочинен ограничител

 

Окомплектовка

  1. Пластмасов куфар
  2. Допълнителна ръкохватка
  3. Дълбочинен ограничител

 

Продуктови спецификации
Мощност650 W
Тегло/машина1,65 kg
Скорост на празен ход0 - 2.800 min-1
Скорост на удара на празен ход0 - 44.800 min-1
Ниво на шума при ударно пробиване95 dB
Вибрации в ударен режим22 m/s2
Максимален диаметър на пробиване в метал10 mm
Максимален диаметър на пробиване в дърво25 mm
Максимален диаметър на пробиване в бетон13 mm
Клас на защитаII
Бързозатягащ патронникROHM