| Спецификации | : |
|---|---|
| Мощност | 650 W |
| Тегло/машина | 1,65 kg |
| Скорост на празен ход | 0 - 2.800 min-1 |
| Скорост на удара на празен ход | 0 - 44.800 min-1 |
| Ниво на шума при ударно пробиване | 95 dB |
| Вибрации в ударен режим | 22 m/s2 |
| Максимален диаметър на пробиване в метал | 10 mm |
| Максимален диаметър на пробиване в дърво | 25 mm |
| Максимален диаметър на пробиване в бетон | 13 mm |
| Клас на защита | II |
| Бързозатягащ патронник | ROHM |