Трапецовидна скоба с демпфер-M8

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Макс. сила на натоварване: 1500 N
Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Дизайн: Със защита от шум
Дължина: 200 мм
Ширина: 30 мм
Дебелина: 2 мм
Дължина на удължен отвор: 20 мм
Ширина на удължен отвор: 8.5 мм
Диаметър на кръгъл отвор: 4.2 мм
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 08625200
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Закрепване към въздуховоди с помощта на нитове или винтове Zebra pias
Лесно регулиране към различни профили на въздуховоди благодарение на указаните точки на огъване
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Закрепване към въздуховоди с помощта на нитове или винтове Zebra pias
Лесно регулиране към различни профили на въздуховоди благодарение на указаните точки на огъване
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящо за резбови прътиМ8
Максимална сила на натоварване1500 N
Покритиепоцинковано
МатериалСтомана