Трапецовидна скоба с демпфер

Макс. сила на натоварване: 1500 N
Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Дизайн: Със защита от шум
Дължина: 200 мм
Ширина: 30 мм
Дебелина: 2 мм
Дължина на удължен отвор: 20 мм
Ширина на удължен отвор: 8.5 мм
Диаметър на кръгъл отвор: 4.2 мм
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Възможни 2 разновидности
Покажи всички

Закрепване към въздуховоди с помощта на нитове или винтове Zebra pias
Лесно регулиране към различни профили на въздуховоди благодарение на указаните точки на огъване
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
product.details.associated.products.loading.text

Закрепване към въздуховоди с помощта на нитове или винтове Zebra pias
Лесно регулиране към различни профили на въздуховоди благодарение на указаните точки на огъване
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.