Тениска с яка LION 100% памук тъмно синя

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работна тениска с яка LION в тъмносин цвят от 100% памук, с къс ръкав, класическа яка с две копчета, оребрени маншети и странични цепки за удобство при работа.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Работна тениска с яка LION в тъмносин цвят, изработена от пике плат със състав 100% памук. Моделът е с къс ръкав, класическа яка с две копчета и вътрешна лента за попиване на потта с подсилване в задната част на яката. Оребрените маншети и страничните цепки в долната част допринасят за свобода на движение и комфорт при ежедневно носене. Подходяща е за работа на закрито и открито при обичайни условия. Моделът е в категория I по EN ISO 13688:2013+A1:2021 за минимални рискове.

Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Работна тениска с яка LION в тъмносин цвят, изработена от пике плат със състав 100% памук. Моделът е с къс ръкав, класическа яка с две копчета и вътрешна лента за попиване на потта с подсилване в задната част на яката. Оребрените маншети и страничните цепки в долната част допринасят за свобода на движение и комфорт при ежедневно носене. Подходяща е за работа на закрито и открито при обичайни условия. Моделът е в категория I по EN ISO 13688:2013+A1:2021 за минимални рискове.

Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Продуктови спецификации
Тип продуктТениска
Основен цвятСин
Основен материалПамук
СезонЗа всеки сезон
ВодоустойчивостНе
БрандWürth
Състав100% памук
ПодплатаБез подплата
Плътност200 g/m²
КачулкаНе
Воден стълб-
Ветроустойчивостне
Дишаща материяДа
Светлоотразителни елементиНе
Други спецификацииОребрени маншети, странични цепки; CAT. I, EN ISO 13688:2013+A1:2021 за минимални рискове