Ниски работни обувки Azzurro O1

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Леки работни обувки AZZURRO O1 SRC по БДС EN ISO 20347, без защитно бомбе, с дишаща водоотблъскваща материя PUTEK® и двукомпонентна PU подметка.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Ниските работни обувки AZZURRO O1 SRC са предназначени за професионални дейности, при които не се изисква защита на пръстите от удар или притискане. Горната част от дишащия технически материал PUTEK® съчетава висока устойчивост на износване с водоотблъскващ ефект, а 3D Air Active подплатата подпомага циркулацията на въздуха и отвеждането на влагата. Сменяемата анатомична и антибактериална стелка допринася за комфорта при продължително носене, а двукомпонентната PU подметка омекотява натоварването, поглъща енергията в областта на петата и осигурява устойчивост на хлъзгане. Моделът е лек, антистатичен и се предлага с два цвята връзки.

Защита и сертификация


Сертификация: БДС EN ISO 20347 – годината на изданието не е посочена
Клас: O1 SRC

  • SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
  • SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.

Подходящи за:

  • складови и логистични дейности;
  • автосервизи;
  • лека промишленост;
  • монтажни и сервизни дейности;
  • търговски и обслужващи обекти;
  • продължителна работа в движение или изправено положение;
  • работа върху гладки и хлъзгави повърхности;
  • умерено влажна среда без продължително излагане или потапяне във вода;
  • работни места без риск от падащи тежки предмети и пробождане.

Предупреждения и ограничения

Липса на защита от удар и пробождане

AZZURRO O1 SRC са работни обувки по БДС EN ISO 20347, а не обезопасяващи обувки по БДС EN ISO 20345. Те нямат защитно бомбе и не предпазват пръстите от удар с енергия 200 J или притискане 15 kN.

Обувките нямат антипрободна вложка и не трябва да се използват при риск от пирони, метални стружки или други остри предмети върху работната повърхност.

Поддръжка и съхранение

Замърсяванията да се отстраняват с мека четка или влажна кърпа. Да не се използват агресивни химикали. Обувките да не се перат в пералня и да не се сушат в сушилня или непосредствено върху отоплителни уреди.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни вещества.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване, разлепване, деформация или повреждане на подметката. Да се използват само при условия, съответстващи на клас O1 SRC.

Ниските работни обувки AZZURRO O1 SRC са предназначени за професионални дейности, при които не се изисква защита на пръстите от удар или притискане. Горната част от дишащия технически материал PUTEK® съчетава висока устойчивост на износване с водоотблъскващ ефект, а 3D Air Active подплатата подпомага циркулацията на въздуха и отвеждането на влагата. Сменяемата анатомична и антибактериална стелка допринася за комфорта при продължително носене, а двукомпонентната PU подметка омекотява натоварването, поглъща енергията в областта на петата и осигурява устойчивост на хлъзгане. Моделът е лек, антистатичен и се предлага с два цвята връзки.

Защита и сертификация


Сертификация: БДС EN ISO 20347 – годината на изданието не е посочена
Клас: O1 SRC

  • SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
  • SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.

Подходящи за:

  • складови и логистични дейности;
  • автосервизи;
  • лека промишленост;
  • монтажни и сервизни дейности;
  • търговски и обслужващи обекти;
  • продължителна работа в движение или изправено положение;
  • работа върху гладки и хлъзгави повърхности;
  • умерено влажна среда без продължително излагане или потапяне във вода;
  • работни места без риск от падащи тежки предмети и пробождане.

Предупреждения и ограничения

Липса на защита от удар и пробождане

AZZURRO O1 SRC са работни обувки по БДС EN ISO 20347, а не обезопасяващи обувки по БДС EN ISO 20345. Те нямат защитно бомбе и не предпазват пръстите от удар с енергия 200 J или притискане 15 kN.

Обувките нямат антипрободна вложка и не трябва да се използват при риск от пирони, метални стружки или други остри предмети върху работната повърхност.

Поддръжка и съхранение

Замърсяванията да се отстраняват с мека четка или влажна кърпа. Да не се използват агресивни химикали. Обувките да не се перат в пералня и да не се сушат в сушилня или непосредствено върху отоплителни уреди.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни вещества.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване, разлепване, деформация или повреждане на подметката. Да се използват само при условия, съответстващи на клас O1 SRC.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20347:2012
БомбеБез бомбе
ПодложкаБез подложка
Основен материалТекстил
Степен на защитаO1
Тегло за размер 42420 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаНе
БрандWürth