producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
TIGERFLEX W-520 Level F са изключително устойчиви противосрезни защитни ръкавици с оригинален TIGERFLEX дизайн, подходящи за работа при високи до много високи изисквания за защита от порязване и механични рискове. Комбинацията от HPPE, фибростъкло, стоманени влакна, полиестер, найлон и спандекс осигурява високо ниво на защита, комфорт и добра чувствителност при прецизни дейности.
Нитрилната пяна с TIGERFLEX шарка осигурява отличен захват и оптимизирана механична устойчивост, а допълнителното подсилване между палеца и показалеца повишава издръжливостта при интензивна работа.
requestavailability.successmessage
Подходящи за:
TIGERFLEX покритие
Специалната TIGERFLEX шарка подобрява сцеплението и контрола при работа с инструменти и детайли. Комбинира функционалност, механична устойчивост и отличителен дизайн.
Touchscreen съвместимост
Позволява използване на устройства със сензорен екран по време на работа, без сваляне на ръкавиците.
Брой чифт в опаковка 6
Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.
Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.
Безопасна употреба
Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.
Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.
Избягване на рискове
При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.
При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.
Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.
Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.
Удобна тениска Rossini Kos с Regular Fit кройка и Soft Touch обработка за по-меко и приятно усещане при носене. Подходяща за работно облекло, промоционална употреба и ежедневна професионална визия, като се предлага в различни цветове и размери.
Яке SerioPlus+
Материя: Основна материя: 97% twill памук 3% спандекс 2 280 g/m2
Високи защитни обувки Mars със степен на защита S3. Изработени от кафява кожа набук със защитно композитно бомбе, което ги прави леки и удобни. Моделът се отличава с двуслойна PU подметка, която е изработена от полиуретан с различна плътност, вътрешният слой е гъвкав, докато външният е направен от по-здрав полиуретан - устойчив е на масла и има отлични противоплъзгащи свойства. Анатомична сменяема стелка. Размери: 37-47
Тениска с къс ръкав с лента за пот отзад на яката, двоен горен шев на яката и раменете.