producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Работна тениска с яка LION в бял цвят от 100% памук, с къс ръкав, класическа яка с две копчета, оребрени маншети и странични цепки за удобство при работа.
requestavailability.successmessage
Работна тениска с яка LION в бял цвят, изработена от пике плат със състав 100% памук. Моделът е с къс ръкав, класическа яка с две копчета и вътрешна лента за попиване на потта с подсилване в задната част на яката. Оребрените маншети и страничните цепки в долната част допринасят за свобода на движение и комфорт при ежедневно носене. Подходяща е за работа на закрито и открито при обичайни условия. Моделът е в категория I по EN ISO 13688:2013+A1:2021 за минимални рискове.
Поддръжка и съхранениеДа се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Безопасна употребаПреди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Зимното работно яке WÜRTH е предназначено за работа в студени условия. Външният плат е 100% памук с плътност 235 g/m², а вътрешната вата е 150 g/m². Моделът има многофункционални джобове, включително два гръдни джоба със залепващи капаци и вътрешен джоб. Якето е с маншети на ръкавите, подсилени шевове и преден цип, покрит с пластрон. Предлага се в тъмносиньо и сиво.
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Къс работен панталон CARACAS от 100% памук, със страничен ластик на талията, многофункционални джобове, тройни шевове и светлоотразителни ленти на задния джоб.
Противосрезните ръкавици SOFTFLEX W-130 LEVEL B са ултракомфортни и гъвкави защитни ръкавици за дейности с ниски до средни изисквания за защита от срязване. Softflex покритието от нитрилна пяна и водоразтворим полиуретан осигурява отличен захват при сухи и мокри условия.
Моделът е подходящ за обработка на остри детайли, опаковане, поддръжка и складови дейности.
Работни обувки GRIGIO O1 без защитно бомбе, с горна част от велур и найлон, текстилна стелка и двукомпонентна PU подметка.
Мъжка тениска PIQUE POLO стоманено сиво от 65% памук и 35% полиестер, подходяща за мъже, бродерия, ситопечат и трансферно персонализиране, с рипсена яка и 3 копчета.