producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Работни обувки GRIGIO O1 без защитно бомбе, с горна част от велур и найлон, текстилна стелка и двукомпонентна PU подметка.
requestavailability.successmessage
Ниските работни обувки GRIGIO O1 са предназначени за професионална употреба в суха среда, когато не се изисква защита на пръстите или антипрободна вложка. Горната част е изработена от велур и найлон, а перфорираната предна зона подпомага циркулацията на въздуха. Текстилната стелка и двукомпонентната PU подметка допринасят за удобството при движение. Клас O1 включва затворена област на петата, антистатични свойства и поглъщане на енергия в петата. Моделът се закопчава с връзки и не е деклариран като водоотблъскващ, водонепромокаем или ESD.
Приложим стандарт: EN ISO 20347Клас на защита: O1
Обувките не разполагат със защитно бомбе или антипрободна вложка. Не трябва да се използват при риск от падане на тежки предмети, притискане на пръстите или пробождане през ходилото.
Моделът не е деклариран като водоотблъскващ или водонепромокаем и не е подходящ за продължителна работа във влажна среда.
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.
Двуцветна работна тениска CORPORATE в сиво и черно от 60% памук и 40% полиестер, с гръден джоб за химикал и подсилена странична лента за ежедневна работа.
Къс работен панталон CARACAS от 100% памук, със страничен ластик на талията, многофункционални джобове, тройни шевове и светлоотразителни ленти на задния джоб.
Здравият режещ диск с високи експлоатационни показатели.