producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Къс работен панталон CARACAS от 100% памук, със страничен ластик на талията, многофункционални джобове, тройни шевове и светлоотразителни ленти на задния джоб.
requestavailability.successmessage
Късият работен панталон CARACAS е изработен от 100% памук с тъкан Twill Ripstop и плътност 210 g/m². Страничните ластици подпомагат прилягането в талията, а гайките позволяват носене с колан. Закопчава се с цип и пластмасово копче. Разполага с два предни джоба, страничен джоб с Lock System, джоб за рулетка и два задни джоба — един отворен със светлоотразителни ленти и един с капак с велкро. Тройните шевове по вътрешната страна на крачолите укрепват конструкцията. Контрастните вложки и шевове допълват дизайна.
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.
Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.
Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.
Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Двуцветна работна тениска CORPORATE в сиво и черно от 60% памук и 40% полиестер, с гръден джоб за химикал и подсилена странична лента за ежедневна работа.
Къс работен панталон R-EVOLUTION от 65% рециклиран полиестер, 33% памук и 2% еластан, с ергономична кройка, просторни многофункционални джобове и подсилени шевове.
Обезопасяващи обувки SPORT EVOLUTION S1PS FO SR по BG EN ISO 20345:2022, с фибростъклено бомбе 200 J и неметална вложка PS, изпитана с пирон Ø 3 mm.
Защитните ръкавици GREYFLEX REDSTRIPE са предназначени за прецизна работа в леко омаслена или замърсена среда. Полиестерната основа 13 gg осигурява гъвкавост и добро прилягане, а покритието от нитрилна пяна подпомага стабилния захват при работа с детайли, компоненти и инструменти.
Моделът е подходящ за автомобилна среда, монтаж, обработка на части и ремонтни дейности.