Течен метал FLM50, 50 ml

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Двукомпонентен течен метал - FLM 50.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0893680
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Бързодействащ продукт за ремонти дейности в металообработващия сектор. Особено подходящ за запълване на форми и запечатване на течове.

Двукомпонентна реактивна смола със специална формула.

Близките характеристики, до тези на метала, я правят подходяща за употреба в металообработващия сектор.

Бързовтъврдяващ се.

Идеален за малки ремонти.

Много висока крайна якост.

Възможност за по-нататъшна обработка като струговане, фрезоване, пробиване, филиране и резбоване.

Практичен двоен картуш.

Гарантира точно дозиране.

Внимание

Металът трябва да е почистен и обезмаслен предварително. Втвърденият течен метал може да търпи по-нататъшна обработка.

Приложение

Ремонтна смес за пълнене, съединяване и изравняване на различни материали като алуминий, мед, стомана, месинг и поцинковани метали.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Бързодействащ продукт за ремонти дейности в металообработващия сектор. Особено подходящ за запълване на форми и запечатване на течове.

Двукомпонентна реактивна смола със специална формула.

Близките характеристики, до тези на метала, я правят подходяща за употреба в металообработващия сектор.

Бързовтъврдяващ се.

Идеален за малки ремонти.

Много висока крайна якост.

Възможност за по-нататъшна обработка като струговане, фрезоване, пробиване, филиране и резбоване.

Практичен двоен картуш.

Гарантира точно дозиране.

Внимание

Металът трябва да е почистен и обезмаслен предварително. Втвърденият течен метал може да търпи по-нататъшна обработка.

Приложение

Ремонтна смес за пълнене, съединяване и изравняване на различни материали като алуминий, мед, стомана, месинг и поцинковани метали.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Продуктови спецификации
Максимална Температурна устойчивост+120°С
Минимална Температурна устойчивост-45°С
Разфасовка3 g
Химическа основаМинерално масло
Съотношение на съставките1:1
Плътност7,78 г/см3
Минимална якост на опън2.2 N/mm²
Минимално комбинирано напрежение и устойчивост на сряз8 N/mm²
Срок на годност24 месеца