Течен метал - FE1 - 500g

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Двукомпонентен течен метал FE1.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0893449
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Бързодействаща система за поправка на метални повърхности.

Идеална за употреба в металопреработвателния сектор.

  • Висококачествена, двукомпонентна реакционна смола с характеристики, подобни на тези на метала.
  • Идеалното съотношение за смесване 1:1.
  • Създадено за места, където се налагат бързи ремонти.
  • Нанася се с шпатула.
  • Не се стича от вертикални повърхности.
  • След втвърдяване може да търпи допълнителна обработка като струговане, фрезоване, пробиване, резбоване и др.

Приложение

Особено подходящ за запълване на отвори, уплътняване или запечатване на течове.

Примерни приложения:

  • Абразии на корпусите на помпата, работните колела, витлата, рулите, топлообменниците, кондензаторите, прахопроводите, пързалките, улеите, щифтовете, скъсаните нишки.
  • Запечатване на течове на радиатори, контейнери, водни резервоари, тръбопроводи, маркучи и др.
  • Пукнатини в сив чугун по време на леенето, сив чугун по време на обработката.
  • Повреда при пускане на валове, хидравлични цилиндри, блокове на двигателя, лагери за сядане, коляновите къщи.

Инструкции

Металите трябва да бъдат голи и добре почистени. Смесете компонент А и компонент B в съотношение 1:1, докато не постигнете хомогенна смес. Нанесете сместа с шпатула веднага. Втвърденият метал може да бъде обработван допълнително чрез струговане, фрезоване, пробиване, резбоване и др.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Бързодействаща система за поправка на метални повърхности.

Идеална за употреба в металопреработвателния сектор.

  • Висококачествена, двукомпонентна реакционна смола с характеристики, подобни на тези на метала.
  • Идеалното съотношение за смесване 1:1.
  • Създадено за места, където се налагат бързи ремонти.
  • Нанася се с шпатула.
  • Не се стича от вертикални повърхности.
  • След втвърдяване може да търпи допълнителна обработка като струговане, фрезоване, пробиване, резбоване и др.

Приложение

Особено подходящ за запълване на отвори, уплътняване или запечатване на течове.

Примерни приложения:

  • Абразии на корпусите на помпата, работните колела, витлата, рулите, топлообменниците, кондензаторите, прахопроводите, пързалките, улеите, щифтовете, скъсаните нишки.
  • Запечатване на течове на радиатори, контейнери, водни резервоари, тръбопроводи, маркучи и др.
  • Пукнатини в сив чугун по време на леенето, сив чугун по време на обработката.
  • Повреда при пускане на валове, хидравлични цилиндри, блокове на двигателя, лагери за сядане, коляновите къщи.

Инструкции

Металите трябва да бъдат голи и добре почистени. Смесете компонент А и компонент B в съотношение 1:1, докато не постигнете хомогенна смес. Нанесете сместа с шпатула веднага. Втвърденият метал може да бъде обработван допълнително чрез струговане, фрезоване, пробиване, резбоване и др.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Продуктови спецификации
Максимална Температурна устойчивост+120°С
Минимална Температурна устойчивост-60°С
NSF регистрацияНе
Разфасовка500 g
Химическа основаМинерално масло
Съотношение на съставките1:1
ЦвятКремав
Време за втвърдяване8 ч
Отворено време за работа15 минути
Якост на опън≥9N/мм²
Минимално комбинирано напрежение и устойчивост на сряз8 N/mm²
Коефициент на термално разширение0.0004 1/K
Мин. якост на натиск70 N/mm²