| Спецификации | : |
|---|---|
| Максимална Температурна устойчивост | +120°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -45°С |
| Разфасовка | 3 g |
| Химическа основа | Минерално масло |
| Съотношение на съставките | 1:1 |
| Плътност | 7,78 г/см3 |
| Минимална якост на опън | 2.2 N/mm² |
| Минимално комбинирано напрежение и устойчивост на сряз | 8 N/mm² |
| Срок на годност | 24 месеца |