| Спецификации | : |
|---|---|
| Максимална Температурна устойчивост | +120°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -60°С |
| NSF регистрация | Не |
| Разфасовка | 500 g |
| Химическа основа | Минерално масло |
| Съотношение на съставките | 1:1 |
| Цвят | Кремав |
| Време за втвърдяване | 8 ч |
| Отворено време за работа | 15 минути |
| Якост на опън | ≥9N/мм² |
| Минимално комбинирано напрежение и устойчивост на сряз | 8 N/mm² |
| Коефициент на термално разширение | 0.0004 1/K |
| Мин. якост на натиск | 70 N/mm² |