Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Свредло за метал HSCO Red Line

    0,84 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Достъпното и издръжливо свредло за бързо пробиване на неръждаеми стомани, топлоустойчиви стомани и широко приложение в стомани с якост до 1,000 N/mm2.
    Допълнителна информация
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 10

    За бр.

    10 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Бързо пробиване

    • Оптималното заостряне на върха спомага за по-ефективна работа.

    Самоцентриране

    • Напречното шлайфане осигурява отличен ефект на центриране дори върху куполни повърхности, елиминирайки необходимостта от централно щанцоване или пилотиране. 

    Добра производителност на рязане

    • Режещият материал HSCo (M35) съдържа 5% кобалт осигуряващ по-висока устойчивост на топлина и твърдост.

     

    Вижте всички наши >> свредла за метал <<

    Бързо пробиване

    • Оптималното заостряне на върха спомага за по-ефективна работа.

    Самоцентриране

    • Напречното шлайфане осигурява отличен ефект на центриране дори върху куполни повърхности, елиминирайки необходимостта от централно щанцоване или пилотиране. 

    Добра производителност на рязане

    • Режещият материал HSCo (M35) съдържа 5% кобалт осигуряващ по-висока устойчивост на топлина и твърдост.

     

    Вижте всички наши >> свредла за метал <<

    Продуктови спецификации
    За обработка на Inox
    Спецификация DIN338
    Макс дълбочина на пробиване Dx5
    Бранд Würth-Standard
    Ъгъл на върха 130°
    Основа Цилиндрична
    Самоцентриране да