Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Метчици и плашки

    Popular products from category Метчици и плашки

    Loading
    Преглед като Таблица Списък
    Подреди по
    Филтриране

    К-кт маш. зенкери ф6,3/20,5 мм 90' 6 бр. жълт/син

    0694117001961

    К-кт маш. зенкери ф6,3/20,5 мм 90' 6 бр. жълт/син

    К-кт маш. метчици DIN371B HSCo М3/М12 (ПО) NeoTap

    0653700014

    К-т с машинни метчици HSCo NeoTap Blue, (M3-M12) 14 бр., Syska.

    Комбиниран метчик HSS SMART STEP

    Къс HSS комбиниран метчик с уникална SMART STEP технология за изключително прецизно пробиване, нарязване на резба и зенкероване в една операция.

    Комплект плашки и метчици М3-М12

    5964065244

    Пълният асортимент за нарязване на стандартни метрични ISO резби M3-M12 в стомана с якост до 850 N/mm2 и в чугун - 44 части.

    Машинен метчик HSS Optimum

    Машинни метчици HSS Optimum Тип C

    През 70-те години магазините разширяват своя асортимент от инструменти за резбоване. Метчици и плашки са режещи инструменти, използвани за създаване на резби върху елементи като винтове, болтове, гайки и за създаване на отвор с резба, в който да се завинтват компоненти.

    Освен че се използват за оформяне на нови резби, тези инструменти са много удобни за възстановяване или почистване на съществуващи такива. Когато правите нова резба, е важно да направите няколко неща, за да постигнете желания отвор. Преди всичко дупката трябва да е с правилния размер.

    Каква е разликата между метчик и плашка

    Метчик създава резби във вътрешността на отвора, а плашката във външната част.

    Машинните метчици се наричат така, защото са проектирани да работят при по-високи скорости. Има две основни характеристики, които трябва да вземете предвид, когато избирате правилния метчик за резба: ъгъл на рязане и дължина на фаската. Главата може да бъде заострена или плоска.

    Плашката има скосена страна, използвана като входна. Нейният диаметър трябва да бъде малко по-голям от този на материала.

    Видове, които предлагаме в момента

    • машинен метчик;
    • ръчен метчик;
    • други.

    Защо да пазарувате онлайн от Würth

    Както ръчните, така и машинните метчици, продавани днес, са произведени от едни и същи основни материали и решението кой дизайн да се използва трябва да бъде повлияно от нуждите на работата. Нашите предложения са издръжливи, устойчиви на ръжда и дълготрайни.

    Поръчайте още сега Вашите нови метчици и плашки на супер изгодни цени онлайн и с бърза доставка до всяка точка на България!

    Метчици и плашки

    Close
    Filter by Clear All
    Min: 0 лв. Max: 39 лв.
    лв.0 . . лв.39
    Наскоро преглеждани продукти