К-кт маш. зенкери ф6,3/20,5 мм 90' HSCo 6бр. зелен

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Професионален комплект ZEBRA от 6 прецизно заточени конусни зенкера от кобалтова бързорежеща стомана HSCo. Предназначен за чисто зенкероване, фаскиране, обезбуртване и потъване на винтови глави без грапавини и вибрации. Особено подходящ за неръждаеми, легирани, високоякостни, киселиноустойчиви и топлоустойчиви стомани. 

Допълнителна информация
Арт. номер: 0694019006
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Трирезцовата конструкция и оптимизираната геометрия на каналите осигуряват добро образуване и отвеждане на стружките. Комплектът е в компактна ORSY® системна касета с възможност за подреждане, оптимизирана панта и лесно отваряне.

Предимства

  • Чисто и плавно зенкероване без грапавини и трептене
  • 3 прецизно заточени режещи ръба
  • Оптимизирано отвеждане на стружките
  • Подходящ за стомана, чугун, неръждаема стомана, титан и специални сплави
  • Компактна ORSY® касета за удобно съхранение и транспортиране
  • Професионално качество ZEBRA-Premium

Съдържание

 Описание Диаметър в mm Количество
 Конусен зенкер HSCo 90° DIN 335 C6,31
 Конусен зенкер HSCo 90° DIN 335 C8,31
 Конусен зенкер HSCo 90° DIN 335 C10,41
 Конусен зенкер HSCo 90° DIN 335 C12,41
 Конусен зенкер HSCo 90° DIN 335 C16,51
 Конусен зенкер HSCo 90° DIN 335 C20,51
 Празна ORSY® касета за зенкери DIN 335 C—1

 

Съвместимост с винтове с потъваща глава

 Диаметър на зенкера DIN EN ISO 10642 DIN EN ISO 2009/2010/7046/7047
6,3 ммM3M3
8,3 ммM4—
10,4 ммM5M4, M5
12,4 ммM6M6
16,5 ммM8M8
20,5 мм—M10

Трирезцовата конструкция и оптимизираната геометрия на каналите осигуряват добро образуване и отвеждане на стружките. Комплектът е в компактна ORSY® системна касета с възможност за подреждане, оптимизирана панта и лесно отваряне.

Предимства

  • Чисто и плавно зенкероване без грапавини и трептене
  • 3 прецизно заточени режещи ръба
  • Оптимизирано отвеждане на стружките
  • Подходящ за стомана, чугун, неръждаема стомана, титан и специални сплави
  • Компактна ORSY® касета за удобно съхранение и транспортиране
  • Професионално качество ZEBRA-Premium

Съдържание

 Описание Диаметър в mm Количество
 Конусен зенкер HSCo 90° DIN 335 C6,31
 Конусен зенкер HSCo 90° DIN 335 C8,31
 Конусен зенкер HSCo 90° DIN 335 C10,41
 Конусен зенкер HSCo 90° DIN 335 C12,41
 Конусен зенкер HSCo 90° DIN 335 C16,51
 Конусен зенкер HSCo 90° DIN 335 C20,51
 Празна ORSY® касета за зенкери DIN 335 C—1

 

Съвместимост с винтове с потъваща глава

 Диаметър на зенкера DIN EN ISO 10642 DIN EN ISO 2009/2010/7046/7047
6,3 ммM3M3
8,3 ммM4—
10,4 ммM5M4, M5
12,4 ммM6M6
16,5 ммM8M8
20,5 мм—M10
Продуктови спецификации
БрандZEBRA