К-т адаптери 6 в 2 - 2бр.

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект от два адаптера 6 в 2 с премахващ се квадратен край за повече функционалност.

Допълнителна информация
Арт. номер: 1952001365
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Характеристики: 

Адаптер (1бр) - 3/4''  х  1/4'' ; дължина 50 мм

Адаптер (1бр) - 3/8''  х  1/2 инча'' дължина 65 мм

Могат да се комбинират за адаптер  1/4''  х  1/2''.

Tехнически характеристики:

Брой части в комплекта

2 PCS

Тегло (на брой)

230 g

Характеристики: 

Адаптер (1бр) - 3/4''  х  1/4'' ; дължина 50 мм

Адаптер (1бр) - 3/8''  х  1/2 инча'' дължина 65 мм

Могат да се комбинират за адаптер  1/4''  х  1/2''.

Tехнически характеристики:

Брой части в комплекта

2 PCS

Тегло (на брой)

230 g