Ключове
Popular products from category Ключове
Г-образен ключ 6стен къс 6,0x90mm ZEBRA
Стандартен инструмент за вътрешни шестостенни винтове
Стоманата е с лъскаво никелирано покритие
Здрава изработка за дълъг експлоатационен живот
Г-образни ключове, сферични 9 бр. ZEBRA
Комплект Г-образни ключове със сферичен връх, Имбус, ZEBRA.
Включва пластмасова поставка и следните размери ключове: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8.
Двустранен гаечен ключ, Zebra
Двустранен гаечен ключ ZEBRA WÜRTH по DIN 3110 / ISO 1085, изработен от висококачествен хром-ванадиева стомана за надеждна и ефективна работа при високи натоварвания.
Динамометричен ключ 1/2' 28-210Nm Workshopr
Регулируем динамометричен ключ Workshopr за индустриално приложение, предназначен за контролирано затягане с въртящ момент. Моделът предлага работа по часовниковата стрелка с точност ±4%, различни варианти според работния диапазон и се доставя в пластмасова кутия.
Динамометричен ключ 1/4' 6-30Nm Workshopr
Регулируем динамометричен ключ Workshopr за индустриално приложение, предназначен за контролирано затягане с въртящ момент. Моделът предлага работа по часовниковата стрелка с точност ±4%, различни варианти според работния диапазон и се доставя в пластмасова кутия.
Звездогаечен ключ с подвижна глава, ZEBRA
Метричен комбиниран тресчотков ключ ZEBRA® с гъвкава 180° глава и POWERDRIV® профил. Размер 8 mm, с 72 фини зъба, хром-ванадиева стомана и хромирано покритие. Подходящ за работа около препятствия и в труднодостъпни зони.
Звездогаечен ключ с тресчотен палец, ZEBRA
Метричен комбиниран тресчотков ключ ZEBRA® с тресчоткова функция както при пръстена, така и при отворения край. Изключително тънка конструкция, 72 фини зъба, 5° работен ъгъл и POWERDRIV® профил за работа по съединения в тесни и труднодостъпни места.
Звездогаечен прав тресчотен ключ, ZEBRA
Прав метричен комбиниран тресчотков ключ ZEBRA с POWERDRIV®, отворен край и права тресчоткова страна. Тънка и здрава конструкция, 72 фини зъба и 5° работен ъгъл за бързо и удобно затягане в тесни работни пространства.