Динамометричен ключ 1/2' 28-210Nm Workshopr

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Регулируем динамометричен ключ Workshopr за индустриално приложение, предназначен за контролирано затягане с въртящ момент. Моделът предлага работа по часовниковата стрелка с точност ±4%, различни варианти според работния диапазон и се доставя в пластмасова кутия.

Допълнителна информация
Арт. номер: W57153101
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Workshopr Torque Wrench е регулируем динамометричен ключ, предназначен за професионална и индустриална употреба. Подходящ е за приложения, при които е необходим контрол на въртящия момент при затягане. Продуктът се предлага в различни варианти с метрични и SAE диапазони, което позволява избор според конкретното приложение.

Характеристики

  • Регулируем тип динамометричен ключ
  • Подходящ за индустриално приложение
  • Посока на работа: възможност за развиване и отвиване
  • Точност: ±4%
  • Лесна и гъвкава работа
  • Диапазон на настройване на силата на затягане от 28 Nm до 210 Nm
  • В комплект с пластмасова кутия за съхранение

Ползи за клиента

Динамометричния ключ позволява контролирано затягане в широк диапазон от въртящи моменти. Различните модели покриват както по-ниски, така и високи стойности на Nm, което улеснява избора на подходящ инструмент според конкретната задача. Доставката в пластмасова кутия подпомага съхранението и транспортирането на инструмента.

Употреба

Продуктът е подходящ за професионални приложения, при които се изисква задаване и контрол на въртящ момент при затягане. Препоръчва се изборът на модел да се направи според необходимия работен диапазон, присъединителния размер и изискваната стъпка на настройка.

Предупреждение

Преди употреба проверете дали избраният модел покрива необходимия диапазон на въртящ момент. Не използвайте инструмента извън посочения диапазон. Следвайте указанията в ръководството за експлоатация и изискванията за калибриране, когато това е приложимо.

Workshopr Torque Wrench е регулируем динамометричен ключ, предназначен за професионална и индустриална употреба. Подходящ е за приложения, при които е необходим контрол на въртящия момент при затягане. Продуктът се предлага в различни варианти с метрични и SAE диапазони, което позволява избор според конкретното приложение.

Характеристики

  • Регулируем тип динамометричен ключ
  • Подходящ за индустриално приложение
  • Посока на работа: възможност за развиване и отвиване
  • Точност: ±4%
  • Лесна и гъвкава работа
  • Диапазон на настройване на силата на затягане от 28 Nm до 210 Nm
  • В комплект с пластмасова кутия за съхранение

Ползи за клиента

Динамометричния ключ позволява контролирано затягане в широк диапазон от въртящи моменти. Различните модели покриват както по-ниски, така и високи стойности на Nm, което улеснява избора на подходящ инструмент според конкретната задача. Доставката в пластмасова кутия подпомага съхранението и транспортирането на инструмента.

Употреба

Продуктът е подходящ за професионални приложения, при които се изисква задаване и контрол на въртящ момент при затягане. Препоръчва се изборът на модел да се направи според необходимия работен диапазон, присъединителния размер и изискваната стъпка на настройка.

Предупреждение

Преди употреба проверете дали избраният модел покрива необходимия диапазон на въртящ момент. Не използвайте инструмента извън посочения диапазон. Следвайте указанията в ръководството за експлоатация и изискванията за калибриране, когато това е приложимо.

Продуктови спецификации
ПриложениеИндустриално
Измервателна точност±4%
Диапазон на затягане мин./макс.28-210 Nm