Разклонителна кутия VDE-WFK1-IP65-80X80X51MM

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Макс. сечение на кабела: 2,5 mm²
  • Дължина x ширина x височина: 80 x 80 x 51 мм
  • Брой входове за кабели: 7 бр.
  • Брой входове за кабели на пода: 1 бр.
  • Клас на защита IP: IP 65
  • Устойчивост на удар: IK07
  • Номинално напрежение: 690 V/AC
  • Мин./макс. температурни условия: -25 до 40 °C
  • Материал: PS - Полистирен
  • Без халогени: Да
  • Без силикон: Да
Допълнителна информация
Арт. номер: 0975050112
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
  • Голяма площ за свързване
  • Много здрава (устойчива на удари и нечуплива)
  • Пластофаст винтове от неръждаема стомана за сигурно закрепване на капака
  • Според DIN EN 60670 (VDE 0606)
  • Голяма площ за свързване
  • Много здрава (устойчива на удари и нечуплива)
  • Пластофаст винтове от неръждаема стомана за сигурно закрепване на капака
  • Според DIN EN 60670 (VDE 0606)
Продуктови спецификации
ДизайнПразен, с външни свързващи пластини
ЦвятСветлосив, подобен на RAL 7035
Максимално сечение на кабела2.5 мм²