Разклонителна кутия VDE-WFK1-IP65
- Макс. сечение на кабела: 2,5 mm²
- Дължина x ширина x височина: 80 x 80 x 51 мм
- Брой входове за кабели: 7 бр.
- Брой входове за кабели на пода: 1 бр.
- Клас на защита IP: IP 65
- Устойчивост на удар: IK07
- Номинално напрежение: 690 V/AC
- Мин./макс. температурни условия: -25 до 40 °C
- Материал: PS - Полистирен
- Без халогени: Да
- Без силикон: Да
- Голяма площ за свързване
- Много здрава (устойчива на удари и нечуплива)
- Пластофаст винтове от неръждаема стомана за сигурно закрепване на капака
- Според DIN EN 60670 (VDE 0606)
Доставка от 1-3 работни дни. Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС Безплатна доставка за този продукт