Пробиване и нарязване на резби

Popular products from category Пробиване и нарязване на резби

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Свредло за метал HSCO Zebra

Спирално свредло HSCO DIN 338 тип RN на Würth е професионално кобалтово свредло с 5% Co, предназначено за пробиване в неръждаема стомана (Inox), титан и високоякостни стомани до 900 N/mm²

23 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Свредло за метал HSS Red Line

HSS Свредла за стомана за прецизни отвори, ъгъл на върха 135''.

23 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Свредло за метал HSCO RED STRIPE

Достъпното и издръжливо свредло за бързо пробиване на неръждаеми стомани, топлоустойчиви стомани и широко приложение в стомани с якост до 1,000 N/mm2.

19 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Комплект боркорони HSCo8 от 19-76 мм 16 бр.

5964063291

Комплект цилиндрични боркорони HSSCo8 в системен куфар, 16 части, с диаметри от 19 до 76 мм. Подходящ за бързо и прецизно пробиване в стомана, неръждаема стомана, цветни метали, дърво и определени пластмаси.

requestavailability.successmessage

К-кт маш. зенкери ф6,3/20,5 мм 90' HSCo 6бр. зелен

0694019006

Професионален комплект ZEBRA от 6 прецизно заточени конусни зенкера от кобалтова бързорежеща стомана HSCo. Предназначен за чисто зенкероване, фаскиране, обезбуртване и потъване на винтови глави без грапавини и вибрации. Особено подходящ за неръждаеми, легирани, високоякостни, киселиноустойчиви и топлоустойчиви стомани. 

requestavailability.successmessage

Комплект свредла HSS-ZEBRA, (D1-D10)-0.5 19 части

0624000019

Професионален комплект от 19 прецизни спирални свредла HSS за широко приложение в стомани с якост до 1000 N/mm² и чугун. Оптимизираното кръстато заточване намалява необходимата сила на подаване с приблизително 20% спрямо стандартните свредла. Осигурява точно започване на пробиването без предварително центриране, включително върху заоблени повърхности. Комплектът се доставя в компактна ORSY® системна касета.

requestavailability.successmessage

Свредло за точкови заварки, ф 8мм

07108

Специално HSS свредло за бързо и прецизно премахване на точкови заварки. Фиксираният центриращ връх позволява започване на пробиването без предварително центриране, а подобрената PLUS геометрия е подходяща и за високоякостни ламарини.

requestavailability.successmessage

Комплект стъпаловидни свредла SMART STEP HSS 3 части

0694450103

Комплект от 3 стъпкови свредла Würth HSS SMART STEP Limited Edition за прецизно пробиване и разширяване на отвори в ламарина. С тристенна опашка и кутия ORSY.

requestavailability.successmessage

Пробиване и нарязване на резби

Close
Filter by Clear All