Пробиване и нарязване на резби

Popular products from category Пробиване и нарязване на резби

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Фреза за магнитна бормашина HSS Weldone до 30 mm

Стандартна фреза за магнитна бормашина, изработена от HSS за пробиване на големи проходни отвори с диаметър до 50 mm и бълбочина до 30 mm в конвенционални стомани до 850 N/mm², дърво и цветни метали, като алуминий, алуминиеви сплави и пластмаси.

requestavailability.successmessage

Фреза за магнитна бормашина HSS Weldone до 50 mm

Стандартна фреза за магнитна бормашина, изработена от HSS за пробиване на големи проходни отвори с диаметър до 50 mm и бълбочина до 50 mm в конвенционални стомани до 850 N/mm², дърво и цветни метали, като алуминий, алуминиеви сплави и пластмаси.

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Държач за Боркорона HW ф54-90 мм

06301304

Държач за боркорони HW (плосък разрез).

requestavailability.successmessage

Свредло SMART STEP EU+ DIN338

Оригиналното спирално свредло SMART STEP с патентовано стъпаловидно връхче и изключително неравномерна стъпка на витлото (от Ø 2.5 мм) за още по-бързо, по-лесно пробиване с ненадмината прецизност и дълъг експлоатационен живот.

30 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Свредло SMART STEP EU+ HSCO DIN338

Универсална свредла SMART STEP с патентована геометрия на върха

Свредлото SMART STEP с универсално приложение и патентована стъпаловидна геометрия на върха, с изключително неравномерна стъпка (от Ø 2,5 мм), осигурява още по-бързо, по-комфортно пробиване с несравнима прецизност и дълъг експлоатационен живот.

8 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Боркорони к-т 5 бр CP

B23450

Комплект цилиндрични боркорони за отвори (5 части): Ø 32, 38, 50, 54 mm

requestavailability.successmessage

Метчик HSS М6 COX

COXT673650
  • За метрична ISO стандартна резба
  • Стъпка: 1,0 mm

requestavailability.successmessage

Метчик HSS М8 COX

COXT673868
  • За метрична ISO стандартна резба
  • Стъпка: 1,25 mm

requestavailability.successmessage

Свредло за метал накрайник 1/4 6.0mm

COXT978204

Подходящ за ламарина, стомана и ковък чугун

requestavailability.successmessage

Върток за метчик М1-М12 COX

COXT674110

За метчици (резбонарезни инструменти)

requestavailability.successmessage

Свредло за метал 4mm x 43 x 96mm 1/4 COX

COXT978202

Подходящ за ламарина, стомана и ковък чугун

requestavailability.successmessage

Свредло за дърво 10x250 mm COX

COX972510

С центриращ връх и предварителен резец

Прецизно шлифован

Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm

Захват Ø 10,0 mm

requestavailability.successmessage

Свредло за дърво 8x250 mm COX

COX972508

С центриращ връх и предварителен резец

Прецизно шлифована

Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm

Размер Ø 8,0 mm

requestavailability.successmessage

Свредло за дърво 12x250 mm COX

COX972512

С центриращ връх и предварителен резец

Прецизно шлифована

Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm

Захват Ø 10,0 mm

requestavailability.successmessage

Машинен райбер HSCo, H7 DIN1835A

Професионална NC машинна разширителна фреза Würth HSCo WN H7, предназначена за високоточна обработка и довършителни операции при стомана, неръждаема стомана, чугун, алуминий, мед, титан и пластмаси. Осигурява максимална прецизност, дълъг експлоатационен живот и универсално приложение.

9 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Свредло за дърво HSS LONGLIFE & SPEED

Прецизната спирална бургия Würth LONGLIFE & SPEED е професионален инструмент за чисто, прецизно и без разкъсване пробиване във всички видове дървесина, включително твърди и ламинирани ПДЧ. Отличава се с висока издръжливост, лесно отвеждане на стружките и минимален разход на сила при пробиване.

12 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Пробиване и нарязване на резби

Close
Filter by Clear All