Абразиви
Popular products from category Абразиви
Шкурка лента 40х618 мм ZEBRA
- Материал на абразивната среда: Алуминиев оксид
- Поддържащ материал: Полу-гъвкава основа X-base
Шкурка ролка с дължина 25 м ,Текстилна основа
Плътно и равномерно разпределение за равномерен шлифовъчен завършек
- Ширина: 115 мм
- Дължина: 25 м
Шкурка лента CERALINE
За шлифоване на тръби, колена на тръби и затворени тръбни конструкции, шлифоване на заваръчни шевове, премахване на оцветяване от темпериране, премахване на ръжда и окалина.
- Материал на абразивната среда: Керамични зърна
- Материал на основата: Мрежа
Шкурка лента TRIZACT
За шлифоване, полиране (финално шлифоване) и премахване на валцова кожа.
- Материал на абразивната среда: Алуминиев оксид
- Материал на основата: Полу-гъвкава X-основа
Шкурка лента 75х533 мм KGX
- Материал на абразивната среда: Алуминиев оксид (корунд)
- Материал на основата: Тъкан X-тегло
Експандирана ролка SP 100х100
Разширяващ се ролер за текстилни, вълнени и Trizact шлифовъчни ръкави, 100 x 100 мм
Шкурка ф 150 мм Net Perfect
Мрежест шлифовъчен диск за високо отстраняване на материал при шлифоване на гипсокартон, твърда и мека дървесина, лакове, пълнители, пластмаси и цветни метали.
- Система за закрепване: Кукички и примки
- Материал на абразивната среда: Разтопен алуминиев оксид
Шкурка 115 мм x 25 м Arizona Perfect кутия
За бързо и удобно шлифоване на труднодостъпни места, напр. ръбове и извивки, в допълнение към сухото шлифоване
- Форма: Ролка Ширина x дължина: 115 мм x 25 м
- Материал на основата: Хартия клас A
Абразивен диск ф 50 мм,кече, захват R3M
Мини компактен диск от полар SNDDISC-NYLFLC-COMPACT-VERYFINE-D50
Абразивен моп ф 100х100х19 мм, кече
Шлайфащ полар
- Диаметър x ширина x отвор за пробиване: 100 x 100 x 19 мм
Абразивен моп S=6 мм, кече
За ефективни повърхности, почистване на оксидни покрития и премахване на обезцветяване.
Абразивен моп ф 100 мм ,кече/шкурка
Комбиниран шлайфащ диск от полар/лен
- Дизайн: С клиновиден конус 6 мм
- Материал на абразивната среда: Нормален корунд
- Максимална периферна скорост: 30 m/s
Абразивен моп Р180/150, кече/шкурка
За матиране без рамена, линейно матиране, сатенен завършек и премахване на замърсявания и оксидни слоеве върху метали.
- Цвят: Червено-кафяв
Шкурка ф 150 мм PERFECT Мулти отвори
За предварително шлайфане на необработена иглолистна и твърда дървесина, MDF, OSB (ориентирано слоесто дърво), фурнировани плоскости и шперплат.
Фибър диск 982C CUBITRON II P36+, ф125x22мм
Отделните керамични зърна Cubitron™ II са разпределени равномерно, но на случаен принцип, което възпроизвежда типичния финиш при шлайфане с фибър диск.