Плъзгач GK0-M10

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дължина на плъзгача: 80 мм
Ширина на плъзгача: 52 мм
Дебелина на материала: 3 мм
Дължина: 60 мм
Ширина: 66 мм
Дължина на плъзгане: 30 мм
Диаметър на кръгъл отвор 1: 13 мм
Мин./макс. температурна устойчивост: 0 до 120 °C
Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862700131
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Cradle to Cradle®-сертифицирано

Подобряване на сградата с помощта на безопасни за околната среда материали
По-широк обхват на приложение за сертифициране по GreenBuilding и строителни сертификации в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът тук е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Cradle to Cradle®-сертифицирано

Подобряване на сградата с помощта на безопасни за околната среда материали
По-широк обхват на приложение за сертифициране по GreenBuilding и строителни сертификации в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът тук е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Височина34.5 мм
Свързваща резбаМ10
Допустимо натоварване1.2 kN