Плъзгач GK0

Дължина на плъзгача: 80 мм
Ширина на плъзгача: 52 мм
Дебелина на материала: 3 мм
Дължина: 60 мм
Ширина: 66 мм
Дължина на плъзгане: 30 мм
Диаметър на кръгъл отвор 1: 13 мм
Мин./макс. температурна устойчивост: 0 до 120 °C
Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Възможни 2 разновидности
Покажи всички

Cradle to Cradle®-сертифицирано

Подобряване на сградата с помощта на безопасни за околната среда материали
По-широк обхват на приложение за сертифициране по GreenBuilding и строителни сертификации в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът тук е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
product.details.associated.products.loading.text

Cradle to Cradle®-сертифицирано

Подобряване на сградата с помощта на безопасни за околната среда материали
По-широк обхват на приложение за сертифициране по GreenBuilding и строителни сертификации в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът тук е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.