Измервателни устройства
Popular products from category Измервателни устройства
Нивелир алуминиев 2 магнита WURTH
Здрав, ниско торсионен нивелир с магнит, две флакони и гладки странични повърхности. Предлага се в различни дължини.
Ролетка 50m x 13mm фибро лента
CPT700150
50 м измервателна лента от стъклопласт, в пластмасов калъф, с ръчна манивела
Отвертка - фазомер 100mm в дипсплей кутия COX
COXB370250
Размери: 0,19 x 0,02 x 0,02 м
Тегло: 0,031 кг
Тип опаковка: Опаковано в търговски дисплей
Прав ъгъл 250mm CP
CP780250
С рамо от лек метал и измервателен език от стомана
Метрична скала (разделение в mm)
Луфтомерна лента, 0.50 mm, L=5 m
071351 19
Прецизен инструмент за точно подравняване и настройка на машинни части
Прав ъгъл комбиниран WURTH
Алуминиевият триъгълен ъгломер Würth е лек и изключително практичен инструмент за бързи измервания, маркиране и разчертаване. Подходящ за използване като универсален шаблон – триъгълен ъгломер, транспортир, нивелир и водач при рязане под ъгъл.