Инверторен заваръчен апарат за МИГ-МАГ EWI 180-5S

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Инверторен заваръчен апарат за МИГ /МАГ заваряване с последно поколение IGBT транзисторна технология. Опция за точково заваряване. Избор между 3 режима на заваряване - MIG/MAG, РЕДЗ, LIFT TIG. Избор на MIG/MAG заваряване в 2 такта/ 4 такта. Подходящ за строително монтажни дейности и авто сервизи.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5952350180
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Режими на заваряване 3в1

  • МИГ/МАГ заваряване
  • РЕДЗ
  • LIFT TIG заваряване

 

- No GAS функция

SPOT Welding - опция за точково заваряване

  • Работа със самозащитна тел

Arc-Force функция

  • Стабилна дъга при заваряване

Hot-start функция

  • Облекчено запалване на електрода

Термо изолация клас Н

  • Електрическите компоненти могат да работят на температури до 1800°С

IGBT транзисторна технология 

  • Осигурява плавна работа при нестабилно захранване

Бренер Abicor Binzel MB 15 AK

Окомплектовката включва

- Щипка маса 300 A, арт. номер 0984001300
- Заваръчен бренер Binzel MB15 AK, дължина 3m - арт. номер 0708001319

Допълващи артикули

- Електрододържател 200А к-кт кабел 4м 25мм2, арт. номер 0984002200
- Заваръчен бренер Lift TIG WP17V, арт. номер 0984001008

Режими на заваряване 3в1

  • МИГ/МАГ заваряване
  • РЕДЗ
  • LIFT TIG заваряване

 

- No GAS функция

SPOT Welding - опция за точково заваряване

  • Работа със самозащитна тел

Arc-Force функция

  • Стабилна дъга при заваряване

Hot-start функция

  • Облекчено запалване на електрода

Термо изолация клас Н

  • Електрическите компоненти могат да работят на температури до 1800°С

IGBT транзисторна технология 

  • Осигурява плавна работа при нестабилно захранване

Бренер Abicor Binzel MB 15 AK

Окомплектовката включва

- Щипка маса 300 A, арт. номер 0984001300
- Заваръчен бренер Binzel MB15 AK, дължина 3m - арт. номер 0708001319

Допълващи артикули

- Електрододържател 200А к-кт кабел 4м 25мм2, арт. номер 0984002200
- Заваръчен бренер Lift TIG WP17V, арт. номер 0984001008

Продуктови спецификации
Вид заваряванеРЕДЗ, МИГ/МАГ, LIFT TIG
Заваръчен ток МИГ/МАГ30 - 180 А
Заваръчен ток РЕДЗ30 – 150 А
Работен цикъл при 180А и 40С25%
Термо изолация класH (1800 C)
Степен на защитаIP 21S
Предпазител16 А
Максимален диаметър на телтаØ 1.2mm
Подаващи ролки2
Дължина на бренера3 m
Тегло/машина15 kg
Напрежение на празен ход65 V
Номинална мощност7,4 kVA