Ренде електрическо EH 4

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ренде с висока производителност, уширен канал за стружките и голяма торбичка осигуряващи чиста и безпроблемна работа.
Допълнителна информация
Арт. номер: 07028161
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Високоефективен мотор с 1050 W мощност.

  • Рендосване с лекота, без нужда от допълнителен натиск дори при по-твърди дървесини.

Ротор с голям диаметър.

  • Перфектна повърхност след рендосване поради високата периферна скорост на ножовете.

Торбичка за стружки с голям обем.

  • Почти без почистване на повърхността след рендосване.

Изхвърлянето на стружките може да бъде реверсирано отдясно или отляво.

  • Максимална гъвкавост при работа.

Две години гаранция на всички производствени дефекти и дефекти в материала.

Високоефективен мотор с 1050 W мощност.

  • Рендосване с лекота, без нужда от допълнителен натиск дори при по-твърди дървесини.

Ротор с голям диаметър.

  • Перфектна повърхност след рендосване поради високата периферна скорост на ножовете.

Торбичка за стружки с голям обем.

  • Почти без почистване на повърхността след рендосване.

Изхвърлянето на стружките може да бъде реверсирано отдясно или отляво.

  • Максимална гъвкавост при работа.

Две години гаранция на всички производствени дефекти и дефекти в материала.

Продуктови спецификации
Мощност1050 W
Обороти на празен ход13,500 rpm
Ширина82 mm
Дълбочина на рендoсване25 mm
Потъване на рендето4 mm
Дължина на кабела4 m
Тегло/машина4 kg
Клас на защитаII