producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Изключително леки защитни очила с най-висок клас поликарботнатни стъкла - устойчиви на надраскване. Осигуряват отлична защита и префектна видимост.
requestavailability.successmessage
• Изключително леки (26 гр.)
• Широк ъгъл на видимост
• Допълнителен ремък
• Поликарбонатно стъкло, устойчиво на надраскване
• Отлична защита от частици
• Оптичен клас 1
Обезопасяващи обувки MIA S3 SRC по EN ISO 20345:2011 , със стоманено бомбе, стоманена антипрободна пластина и горна част от естествена кожа.
Работен полугащеризон TROLLEY от 100% памук с плътност 260 g/m², с еластични презрамки, регулируема талия и практични джобове за инструменти, бадж и лични вещи.
Двуцветна работна тениска CORPORATE в сиво и черно от 60% памук и 40% полиестер, с гръден джоб за химикал и подсилена странична лента за ежедневна работа.
Крем гел за почистване на ръце - 5000ml.
Крем гел за почистване на ръце - 1000ml.