Продуктови спецификации
Спецификации:
Мощност1050 W
Обороти на празен ход13,500 rpm
Ширина82 mm
Дълбочина на рендoсване25 mm
Потъване на рендето4 mm
Дължина на кабела4 m
Тегло/машина4 kg
Клас на защитаII