| Спецификации | : |
|---|---|
| Мощност | 600 W |
| Обороти на празен ход | 0–900/0–2,500 rpm |
| Максимален диаметър на пробиване в метал | 13 mm |
| Максимален диаметър на пробиване в дърво | 40 mm |
| Максимален диаметър на пробиване в алуминий | 16 mm |
| Мин./ макс. захват на патронника | 1 – 13 mm |
| Тегло/машина | 2,2 kg |
| Дължина на кабела | 4 m |