| Спецификации | : |
|---|---|
| Максимален въртящ момент | 25 Nm |
| Бързозатягащ патронник | 1-10 mm |
| Обороти на празен ход | 0-350 / 0-1.300 min-1 |
| Регулиране на въртящия момент | 18 + пробиване |
| Максимален диаметър на пробиване в метал | 10 mm |
| Максимален диаметър на пробиване в дърво | 15 mm |
| Капацитет на батерията | 2.0 Ah |
| Тегло с батерия | 1 kg |