| Спецификации | : |
|---|---|
| Максимален въртящ момент | 100 Nm |
| Захват | 1/4” вътрешен шестостен |
| Обороти на празен ход | 0 - 2.700 min-1 |
| Максимален диаметър на пробиване в метал | 10 mm |
| Максимален диаметър на пробиване в дърво | 15 mm |
| Време за зареждане | 35 min |
| Заряден ток | 2,6 A |
| Капацитет на батерията | 2.0 Ah |
| Тегло с батерия | 1 kg |