Sorry - this product is no longer available

Акумулаторен ударен винтоверт ABS 20 Combi CLASSIC

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощен и компактен 18 V ударен винтоверт с високоефективен безчетков мотор, за по-дълъг живот на батерията и по-висока мощност. Прецизен съединител с 16 степени на регулиране. За прецизно регулиране на усилието при различни приложения.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Пълна Окомплектовка

  • Арт. номер 5717901652 - Бързо зарядно устройство
  • Арт. номер 5717801053 - Батерия Li-ion 20 V 5.0 Ah - 2 броя
  • Пластмасов куфар       

Само машина

  • В картонена кутия
  • Без батерии и зарядно устройство

Пълна Окомплектовка

  • Арт. номер 5717901652 - Бързо зарядно устройство
  • Арт. номер 5717801053 - Батерия Li-ion 20 V 5.0 Ah - 2 броя
  • Пластмасов куфар       

Само машина

  • В картонена кутия
  • Без батерии и зарядно устройство
Продуктови спецификации
Капацитет на батерията5.0 Ah
Обороти0-550 / 0-2000 об/мин
Макс. захват на патронника13 mm
Тегло без/с батерия1,85/2,45 кг
Максимален въртящ момент70 Nm
Максимален диаметър на пробиване в метал13 mm
Максимален диаметър на пробиване в дърво40 mm
Максимален диаметър на пробиване в тухла13 mm