| Спецификации | : |
|---|---|
| Капацитет на батерията | 5.0 Ah |
| Обороти | 0-550 / 0-2000 об/мин |
| Макс. захват на патронника | 13 mm |
| Тегло без/с батерия | 1,85/2,45 кг |
| Максимален въртящ момент | 70 Nm |
| Максимален диаметър на пробиване в метал | 13 mm |
| Максимален диаметър на пробиване в дърво | 40 mm |
| Максимален диаметър на пробиване в тухла | 13 mm |