| Спецификации | : |
|---|---|
| Обороти | 0-500 / 0-1800 об/мин |
| Мин./ макс. захват на патронника | 2,0 – 13 mm |
| Тегло с батерия | 1,55 kg |
| Максимален въртящ момент | 55 Nm |
| Максимален диаметър на пробиване в метал | 13 mm |
| Максимален диаметър на пробиване в дърво | 36 mm |
| Максимален диаметър на пробиване в тухла | 13 mm |
| Капацитет на батерията | 2.0 Ah |