Термо клин MERINOTHERM

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мъжки термо клин MERINOTHERM сив от Lenzing Tencel, мериносова вълна и Spandex, подходящ за базов слой при работа, спорт и ежедневна употреба в студено време.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Мъжки термо клин MERINOTHERM за активност и ежедневна употреба в студено време. Изработен е от 65,1% Lenzing Tencel, 27,9% мериносова вълна и 7% Spandex с плътност 180 g/m². Комбинацията от материали осигурява меко и комфортно усещане при контакт с кожата, еластичност и свобода на движение. Lenzing TENCEL произвеждат материали с по-слабо въздействие върху околната среда и висока степен на комфорт. Те се изработват от естествена дървесина, като при производството им се отделят поне 50% по-малко въглеродни емисии и се използва значително по-малко вода в сравнение със стандартните лиоцелови и модални влакна. Моделът е подходящ за носене като първи слой под работно, спортно или зимно облекло. Практичен е за работа на открито, спорт и ежедневна употреба.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Мъжки термо клин MERINOTHERM за активност и ежедневна употреба в студено време. Изработен е от 65,1% Lenzing Tencel, 27,9% мериносова вълна и 7% Spandex с плътност 180 g/m². Комбинацията от материали осигурява меко и комфортно усещане при контакт с кожата, еластичност и свобода на движение. Lenzing TENCEL произвеждат материали с по-слабо въздействие върху околната среда и висока степен на комфорт. Те се изработват от естествена дървесина, като при производството им се отделят поне 50% по-малко въглеродни емисии и се използва значително по-малко вода в сравнение със стандартните лиоцелови и модални влакна. Моделът е подходящ за носене като първи слой под работно, спортно или зимно облекло. Практичен е за работа на открито, спорт и ежедневна употреба.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Продуктови спецификации
Тип продуктТермобельо
Основен цвятСив
Основен материалВълна
СезонЗима
ВодоустойчивостНе
БрандWürth
Състав65,1% Lenzing Tencel, 27,9% мериносова вълна, 7% Spandex
ПодплатаБез подплата
Плътност180 g/m²
КачулкаНе
Воден стълбНе
Ветроустойчивостне
Дишаща материяДа
Светлоотразителни елементиНе
Други спецификацииLenzing Tencel