| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Термобельо |
| Основен цвят | Сив |
| Основен материал | Вълна |
| Сезон | Зима |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Würth |
| Състав | 65,1% Lenzing Tencel, 27,9% мериносова вълна, 7% Spandex |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | 180 g/m² |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | Не |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Да |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Други спецификации | Lenzing Tencel |