Високи защитни обувки Nordik IT040 S3

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високи обезопасяващи обувки NORDIK IT040 S3 SRC по EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, кевларена вложка и водоотблъскваща естествена кожа.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
 

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: EN ISO 20345 
Клас на защита: S3 SRC

  • SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
  • SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.

 Подходящи за:

  • професионална работа през зимния сезон;
  • работа при риск от удар, притискане и пробождане;
  • работа върху хлъзгави повърхности в обхвата на SRC;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.

 

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

 

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: EN ISO 20345 
Клас на защита: S3 SRC

  • SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
  • SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.

 Подходящи за:

  • професионална работа през зимния сезон;
  • работа при риск от удар, притискане и пробождане;
  • работа върху хлъзгави повърхности в обхвата на SRC;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.

 

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаВисока
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2011
БомбеКомпозитнo
ПодложкаКевлар
Основен материалЕстествена кожа
Степен на защитаS3
Тегло за размер 42600 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиНе
ДишащиДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаНе
БрандWürth
Други спецификацииAIR Active 3D