Softshell яке ULTRAFLEX сиво

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Трислойно софтшел яке ULTRAFLEX сиво за ежедневна професионална употреба, от 94% полиестер и 6% еластан, със свалящи се качулка и ръкави и практични джобове с цип.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Софтшел яке ULTRAFLEX сиво от трислойна материя с плътност 320 g/m², съставена от 94% полиестер и 6% еластан. Водоустойчивостта 6000 mm WP и дишаемостта 3000 MVP го правят подходящо за работа при променливи условия. Разполага с регулируема качулка и свалящи се с цип ръкави, 2 долни джоба и джоб на гърдите с цип. Мрежестата вложка на гърба подпомага вентилацията. Маншетите се регулират с велкро, а вътрешните маншети от Lycra ограничават проникването на вятър. Регулируемият подгъв, светлоотразителните детайли и подсилените шевове bar tacks допълват функционалността. Категория I – за минимални рискове.

Подходящи сфери и дейности

  • Работа на открито
  • Монтажни и сервизни дейности
  • Логистика
  • Складова работа
  • Ежедневна професионална употреба при минимални рискове.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Софтшел яке ULTRAFLEX сиво от трислойна материя с плътност 320 g/m², съставена от 94% полиестер и 6% еластан. Водоустойчивостта 6000 mm WP и дишаемостта 3000 MVP го правят подходящо за работа при променливи условия. Разполага с регулируема качулка и свалящи се с цип ръкави, 2 долни джоба и джоб на гърдите с цип. Мрежестата вложка на гърба подпомага вентилацията. Маншетите се регулират с велкро, а вътрешните маншети от Lycra ограничават проникването на вятър. Регулируемият подгъв, светлоотразителните детайли и подсилените шевове bar tacks допълват функционалността. Категория I – за минимални рискове.

Подходящи сфери и дейности

  • Работа на открито
  • Монтажни и сервизни дейности
  • Логистика
  • Складова работа
  • Ежедневна професионална употреба при минимални рискове.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Продуктови спецификации
Тип продуктЯке
Основен цвятСин
Основен материалSoftshell
СезонЗа всеки сезон
ВодоустойчивостДа
БрандДруги
Състав94% полиестер, 6% еластан
ПодплатаБез подплата
Плътност320 g/m²
КачулкаДа
Воден стълб6000 mm
Ветроустойчивост-
Дишаща материяДа
Светлоотразителни елементиДа
Други спецификацииПаропропускливост: 3000 MVP; трислойна Softshell материя; Категория I - за минимални рискове; регулируема сваляща се с цип качулка; свалящи се с цип ръкави; долни джобове и джоб на гърдите с цип; дишаща мрежеста вложка на гърба; регулируеми с велкро маншети и вътрешни ветроустойчиви маншети от Lycra; регулируем подгъв; подсилени шевове