| Тип продукт | Яке |
| Основен цвят | Син |
| Основен материал | Softshell |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Да |
| Бранд | Други |
| Състав | 94% полиестер, 6% еластан |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | 320 g/m² |
| Качулка | Да |
| Воден стълб | 6000 mm |
| Ветроустойчивост | - |
| Дишаща материя | Да |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Други спецификации | Паропропускливост: 3000 MVP; трислойна Softshell материя; Категория I - за минимални рискове; регулируема сваляща се с цип качулка; свалящи се с цип ръкави; долни джобове и джоб на гърдите с цип; дишаща мрежеста вложка на гърба; регулируеми с велкро маншети и вътрешни ветроустойчиви маншети от Lycra; регулируем подгъв; подсилени шевове |