Softshell яке EMERALD, 3-слойно

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мъжко 3-слойно софтшел яке EMERALD зелено от 96% полиестер и 4% еластан, с TPU мембрана, поларена ламинация, водоустойчивост 3000 mm и дишаемост 800 MVP.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Мъжко 3-слойно софтшел яке EMERALD за професионална работа на открито, активност и ежедневна употреба при променливи метеорологични условия. Изработено е от 96% полиестер и 4% еластан с плътност 305 g/m². Трислойната конструкция комбинира външна материя, TPU мембрана (термопластичен полиуретан) и специална поларена ламинация. Материята е механично еластична и осигурява свобода на движение. Якето има водоустойчивост 3000 mm и дишаемост 800 MVP, която подпомага отвеждането на влагата от вътрешната страна при физическа активност. Разполага с 3 външни джоба.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Мъжко 3-слойно софтшел яке EMERALD за професионална работа на открито, активност и ежедневна употреба при променливи метеорологични условия. Изработено е от 96% полиестер и 4% еластан с плътност 305 g/m². Трислойната конструкция комбинира външна материя, TPU мембрана (термопластичен полиуретан) и специална поларена ламинация. Материята е механично еластична и осигурява свобода на движение. Якето има водоустойчивост 3000 mm и дишаемост 800 MVP, която подпомага отвеждането на влагата от вътрешната страна при физическа активност. Разполага с 3 външни джоба.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Продуктови спецификации
Тип продуктСофтшел яке
Основен цвятЗелен
Основен материалПолиестер
СезонЗа всеки сезон
ВодоустойчивостДа
БрандWürth
Състав96% полиестер, 4% еластан
ПодплатаДа
Плътност305 g/m²
КачулкаНе
Воден стълб3000 mm
Ветроустойчивостда
Дишаща материя800 MVP
Светлоотразителни елементиНе
Други спецификацииTPU 3-слойна