| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Софтшел яке |
| Основен цвят | Зелен |
| Основен материал | Полиестер |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Да |
| Бранд | Würth |
| Състав | 96% полиестер, 4% еластан |
| Подплата | Да |
| Плътност | 305 g/m² |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | 3000 mm |
| Ветроустойчивост | да |
| Дишаща материя | 800 MVP |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Други спецификации | TPU 3-слойна |